マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577689 品番L-KIT1085
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。

セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803 倍率2.2〜3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)325〜200 視野314×236〜195×146mm
取扱説明書:(2.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする