マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577786 品番L-KIT1096
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

モニター一体型カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

セット内容(セット内容5点)L-860/L-600-6/L-509/L-523/L-525 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率0.9〜1.3倍 作動距離(mm)275〜200 視野263×148〜194×109mm
取扱説明書:(2.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする