マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577820 品番L-KIT1075
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。

セット内容(セット内容4点)L-837/L-600-6/L-518/L-525 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率1.9〜2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)300〜200 視野290×218〜195×146mm
取扱説明書:(2.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする