マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54577838 品番L-KIT1077
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。

セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-718 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450 倍率2.3〜2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)250〜200 視野243×182〜195×146mm
取扱説明書:(2.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする