大洋プラスチックス工業所
大洋プラスチックス工業所の ヘルメット・ヘルメットホルダー
大洋プラスチックス工業所の ライダー用ヘルメット
TW型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
54577987
品番
129-30803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
自転車用ヘルメット
SG規格認定品
ソフトシェルで風通しが良い自転車用ヘルメット
用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質
PC樹脂
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
225
規格
S規格認定品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×135
適合頭囲(cm)
51〜54
関連資料:
(13.96MB)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい