073111 ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-1 COSTADO(コスタード) 54577995 073111 ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-1 COSTADO(コスタード) 54577995

ハネ上げ老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P301-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54577995 品番 073111
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
便利なハネ上げ老眼鏡。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。

サイズ(mm)
【レンズ横】約:53
【ブリッジ】約:15
【テンプル】約:138
【天地】約:33
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
質量(g)約27 仕様バネ丁番 付属品ソフトケース ブルーライトカット率0.35 色(柄)クリアワイン 度数1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする