画像準備中

クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54578284 品番DA-4S(M)
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Φ100/Φ125サイディングディスク用。
塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。

用途
4型ディスクグラインダ用。
塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
105mmディスクグラインダ。
ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。
付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング 寸法(mm)180×173×89 タイプマキタ用 アズワン品番64-8481-37 RoHS指令(10物質対応)対応 対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
注意
※ディスクグラインダ125mmサンディングディスク#16を取り付け、アクリル塗装系を20分間研削した場合、集じん機を接続した場合の集じん率は約90%です。
集じん率は使用するディスクグラインダや作業条件により異なります。
ディスクグラインダ別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする