DAW-5PR DIA WORKER RIM 10枚 三京ダイヤモンド工業 54578309

DIA WORKER RIM 10枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1セット(10枚)注文コード54578309品番DAW-5PR
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切り口きれいリムタイプ

用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
注意
※10枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする