曜日別特売
DAW-14BL DIA WORKER BLADE 5枚 三京ダイヤモンド工業 54578345

DIA WORKER BLADE 5枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(Φmm)350
内容量1セット(5枚)注文コード54578345品番DAW-14BL
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

エンジンカッター専用エコノミータイプ
各メーカーのエンジン機種に対応しています。

用途
コンクリート二次製品、ブロックの切断
エンジンカッター用
穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2適合材コンクリート・ブロックRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
注意
※5枚単位で販売
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする