メイワパーツ
トッテくん うちわの取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(100個)
1セット(100個×5パック)
色
クリア
クリア
白
サイズ
大
小
大
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
54578853
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
はさんで閉じる、ワンタッチタイプの団扇の「柄」です。手軽に手作りうちわを制作できます。イベントやコンサート、運動会などに。
サイズ
大
全長(mm)
147
色
クリア
材質
PP
適合厚さ(mm)
0.5~0.75