メイワパーツ
メイワパーツの 机上整理・収納用品
メイワパーツの ペン立て
ペン立て ペンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54578878
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。
全長(mm)
82(直立時)
台座径(Φmm)
22
幅(mm)
10(差込部分)
適合ねじ
M4
色
ゴールド
材質
差込部分/アルミ 台座/真鍮
注意
※M4のネジで台座の裏から固定できます。ネジを選ぶ際は板厚プラス4〜6mmでお選びください。