ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 綿棒
滅菌綿棒(薬液注入タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×25袋)
注文コード
54579098
品番
1240504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。
タイプ
片綿
種類
No.13
長さ(cm)
軸部分:18
滅菌
電子線滅菌
材質(軸)
木
パッケージ
アルミパックタイプ