滅菌キープレットS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10球×50袋) 注文コード 54579150 品番 1250202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,965
販売価格(税別)
8,150

綿球の表面に特殊加工を施し、からみにくく毛羽立ち を抑えた滅菌済綿球です。
人体に安全性の高い成分のみを使用し、バインダーは使用していません。
従来の綿球と比較して薬液を吸収し過ぎず、適切な含浸量で使用できます。

直径(Φmm)綿球:約20 種類No.20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000095 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする