曜日別特売
1250401 滅菌キープレットS ハクゾウメディカル 54579195

1250401 滅菌キープレットS ハクゾウメディカル 54579195
1250401 滅菌キープレットS ハクゾウメディカル 54579195

滅菌キープレットS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5球×20袋)
直径(Φmm)綿球:約40
内容量1箱(5球×20袋)注文コード54579195品番1250401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,763
販売価格(税別)
4,330

綿球の表面に特殊加工を施し、からみにくく毛羽立ち を抑えた滅菌済綿球です。
人体に安全性の高い成分のみを使用し、バインダーは使用していません。
従来の綿球と比較して薬液を吸収し過ぎず、適切な含浸量で使用できます。

直径(Φmm)綿球:約40種類No.40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000095医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする