ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの 綿球
キープレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50g)
注文コード
54579229
品番
1269026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
脱脂綿を球状に成形した製品です。
滅菌キープレットの未滅菌品で、からみにくく毛羽立ちを抑えた綿球です。
材質
綿100%
直径(Φmm)
綿球:約30
種類
No.30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器