ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの カット綿
ハクゾウ滅菌SPコットン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個×50袋)
注文コード
54579290
品番
1290021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
人工透析後に使用する滅菌済の圧迫綿です。
ガーゼを固く巻いて使用する従来の方法に比べ、より確実に処置できます。
寸法(mm)
コットン:約18×25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000069
医薬品医療機器等法
一般医療機器