ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの カット綿
ハクゾウ滅菌圧迫綿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×50袋)
注文コード
54579299
品番
1290120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,573
販売価格(税別)
¥
11,430
バスケットに入れる
滅菌済の圧迫綿です。
寸法(mm)
コットン:約35×60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000071
医薬品医療機器等法
一般医療機器