ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
ハクゾウメディカルの カット綿
ハクゾウ滅菌タブレット綿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個×50袋)
注文コード
54579308
品番
1290106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
円盤状の圧迫綿です。
肌に優しいコットン100%を使用していますので、吸収力に優れています。
材質
綿100%
厚さ(mm)
6.4
直径(Φmm)
綿:20
規格
No.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000073
医薬品医療機器等法
一般医療機器