ウエッジベース 10LED T10

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード54580384 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

定格電圧(V)12〜30 用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
注意
※本製品は12-30V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※明るさ(Lm)は測定値であり保証値ではございません。
本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。
用途によっては光色の使用制限があります。1部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。
雨などの水分には十分注意して下さい。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。

※一部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※一部の部車両・使用箇所は、突入電力が流れ、一時的に電圧がDC36V以上流れLEDチップを損傷させる可能性がございます。突入電流を考慮した配線をお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54580384
2025-10-20
用途:
ポジションランプのLED化

クラシックカーのヘッドランプ内ポジションランプのLED化に使用。明るさは十分以上で、想像していたよりかなり明るかった。明るすぎてクラシックカーの雰囲気には少し合わないので、少し明るさを抑えたものに変更予定。

1人が参考にしています
対象商品:
54580384
2025-09-10
用途:
T10タイプのライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のバイクにはどんなLEDのものでも絶対使わない方がいいかもです。電圧なのかレギュレーターなのか、電流が不安定になってしまうのか、すぐ切れます。
間違いないと思われるところでLEDライトに交換することをおすすめします。

対象商品:
54580384
2025-05-04
用途:
ルームランプ等に使用
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

ホンダN-WGN(JH1)の中古を購入したので、ルームランプとポジションランプとライセンスランプに使用しました。各々古臭いハロゲン球より明るくなり消費電力も抑えられ良い感じになりました。

2人が参考にしています
2025-04-08
用途:
結構明るい!
トミーズスター 様 (サービス業)

テールに使用。軽自動車のテールと、スクーターのテールに装着。
かなり明るく、大満足です。

2025-02-17
用途:
車メンテナンス
サービス業

先日、車屋さんから高度が足りないから、ヘッドランプを磨きましょうか?
と言われ、8800円支払うのがもったいなくて、自分で磨いてつでにポジヨンランプを交換してみた、初めてのLED使用だったので、お安く交換できたのは嬉しい、あとは耐久性ですよね。1年持ってくれるかな?

対象商品:
54580384
2024-11-16
用途:
ポジション灯に使用
製造業

たまたま持っていたHID屋さんの同じようなチップ配置の物と点灯させて比較した所、ほとんど同じ明るさに思いました。価格は半分くらいなので、耐久性があったらかなりお得だと思うので様子見です。

2024-12-24
用途:
スーパーカブ110プロ(JA42)のポジションランプが切れた為購入。
高橋設計 様

LEDなので非常に明るい、正面から見ると眩しいくらい。
電球ではないので耐久性もありそう。

対象商品:
54580384
2024-11-09
用途:
スモールライト用
製造業

ハイ・ロービームもLED化したので、スモールと色が合いました。あとは耐久性です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする