JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
ガードリレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54580393
品番
505114
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
用途
サウンドパーツ
適合
DC24V車
電圧
DC24
定格
30A(720W)
コード
15A(360W)以下(配線延長に使用するコード)
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※本製品自動車専用です。※定格を超える電装品は使用できません。※配線コードを延長して使用する際、適合以下の容量の配線は絶対に使用しないでください。※完全防水仕様ではございません。