電子ホーンST-7026

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54580409 品番505863
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。

用途サウンドパーツ 付属品取付ステー 電圧DC12V 周波数(Hz)420±20/500±20 定格10A 適合車種DC12V車 音量(dB)107±4
注意
※車両側の配線は水がかからないよう絶縁が必要です。

商品説明動画

JET 電子ホーン【505864】 DC24V【505863】 DC12V
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする