505866 電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580436

505866 電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580436
505866 電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580436
505866 電子ベンツホーンST-7022 JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580436

電子ベンツホーンST-7022

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54580436品番505866
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。

用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC24V周波数(Hz)340±20/400±20HZ定格4A適合車種DC24V車音量(dB)107±4
注意
※車両側の配線は水がかからないよう絶縁が必要です。

商品説明動画

JET 電子ベンツホーン【505866】 DC24V【505865】 DC12V
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54580436
2021-12-03
用途: サービスカー3トンに使用あ
稲田建機サービスサービス業

未だ取り付けはしてませんが、さっそく仮に鳴らして見ましたが良い感じです、早く取り付けてみます。

対象商品 : 54580436
2021-09-26
用途: 車に装着

以前ベンツホーンを付けていたがまるで音色が違う。貧弱なペッという音で、決してべ~ンと重みのある音ではなく無駄な買い物をした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする