曜日別特売
510872 バンパー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580445

510872 バンパー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580445
510872 バンパー取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580445

バンパー取付ステー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット材質SS41 スチール適合【バンパー品番】510501注文コード54580445品番510872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ジェットイノウエ製バンパーを取付る為のステー

用途
ボディパーツ
仕様07エルフハイキャブ適合【バンパー品番】510501材質SS41 スチールブラックタイプ2t標準バンパー適合車種いすゞ2t07’エルフハイキャブ標準(H19.1~)・マツダ’07タイタンハイキャブ標準(H19.1~)・日産NEWアトラス標準(H19.1~H24.12)板厚t(mm)2
注意
※専用取付ステーは、一部車両には適合しない場合がありますのでご注意下さい。
※表記車種以外に、他の車両にも流用できるステーもございます。詳しくはバンパー取付ステー適合表ご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22215883
2022-08-05
用途: 2tトラックに使用

以前付けてた物と変わりなく、サイズも穴の位置も問題有りません。

2018-09-12
用途: トラックのドレスアップ
サービス業

満足ですが、塗装と溶接が少し雑なんでもう少し綺麗にしてほしい。

対象商品 : 22215865
2017-01-26
用途: 穴の位置等が合わない
株式会社 英心工業建設業・工事業

物がちがうのではないかと思う位合わない 加工等がしつよう

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする