JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
泥除け用ステンレスアングル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54580479
品番
522031
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途
外装パーツ
適合
2t標準車
材質
SUS304
長さ(mm)
1680
粒度
#800
寸法(mm)
1680×40×40×3
適合車種
2t標準車
板厚t(mm)
2(当て板)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けはトラック用品プロショップのご利用を推奨いたします。