泥除け用ステンレスアングル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54580488 品番 522032
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き

用途外装パーツ 適合2tワイド車 材質SUS304 長さ(mm)1800 粒度#800 寸法(mm)1800×40×40×3 適合車種2tワイド車 板厚t(mm)2(当て板)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けはトラック用品プロショップのご利用を推奨いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54580479
2022-07-21
用途:
トラックの架装
M's Design 様 (製造業)

特別な問題もなく、取付けも問題なく仮想できた。梱包上の問題も特になし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする