522033 泥除け用ステンレスアングル JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580497

522033 泥除け用ステンレスアングル JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580497
522033 泥除け用ステンレスアングル JET INOUE(ジェットイノウエ) 54580497

泥除け用ステンレスアングル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合4t標準車
内容量1セット注文コード54580497品番522033
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き

用途外装パーツ適合4t標準車材質SUS304長さ(mm)2070粒度#800寸法(mm)2070×40×40×3適合車種4t標準車板厚t(mm)2(当て板)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けはトラック用品プロショップのご利用を推奨いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54580479
2022-07-21
用途: トラックの架装
M's Design製造業

特別な問題もなく、取付けも問題なく仮想できた。梱包上の問題も特になし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする