若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の スクリュー釘・リング釘
垂木ロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
54580759
品番
TRK0135
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減
環境に優しいクロムフリー
四角ビット採用でビットが外れにくい
サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
全長(mm)
135
ねじ部長さ(mm)
35
呼び径(mm)
5.5
頭径(mm)
14.5
付属品
四角ビットNo.3
識別色
緑