若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバアンダーカットシンワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
全長(mm)
35
注文コード
54580829
品番
6935CWU
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
5
全長(mm)
35
ねじ部長さ(mm)
35
頭径(mm)
12.4
働き寸法(mm)
22
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
材質(ねじ部)
鉄(三価ユニクロ)
材質(パッキン)
塩ビ