若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス アンダーカットシンワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
54580838
品番
6919CWP
参考基準価格(税別)
¥21,960
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
全長(mm)
19
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
材質(ねじ部)
SUS410
材質(パッキン)
塩ビ
頭径(mm)
12.4
ねじ部長さ(mm)
19
働き寸法(mm)
6