共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
くるくるU型アクリル名札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
仕様
金属クリップ付
注文コード
54581085
品番
KU-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
名札部分がくるくると回る、くるくるU型アクリル名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
金属クリップ付
色
クリア
材質(本体)
アクリル樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
30
中紙寸法横(mm)
60