くるくるパーティー用名札

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様プラスチッククリップ付 注文コード54581119 品番KPP-4
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

名札部分がくるくると回る、くるくるパーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様プラスチッククリップ付 クリア 材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製 規格名刺型 中紙寸法縦(mm)55 中紙寸法横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする