ソフトパーティー用名札 名刺型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード54581128 品番SP-4
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地球にやさしい環境対応のソフトパーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様両用クリップ付 クリア 材質(本体)ポリオレフィン製 規格名刺型 中紙寸法縦(mm)55 中紙寸法横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする