共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
ソフトパーティー用名札 名刺型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
54581137
品番
SP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
地球にやさしい環境対応のソフトパーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
安全ピン付
色
クリア
材質(本体)
ポリオレフィン製
規格
名刺型
中紙寸法縦(mm)
55
中紙寸法横(mm)
90