共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
U型名札 2mm厚 スチロール製安全ピン付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
54581155
品番
U-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
厚さ2.0mm スチロール製、U型名札 安全ピン付。
安全ピン付スチロール樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
安全ピン付
厚さ(mm)
2
色
クリア
材質(本体)
スチロール樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
25
中紙寸法横(mm)
50