共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
パーティー用名札 大型 両用クリップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
54581164
品番
P-6
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
大型 パーティー用名札の両用クリップ付です。
長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
両用クリップ付
色
クリア
材質(本体)
硬質塩化ビニール樹脂製
規格
大型
中紙寸法縦(mm)
70
中紙寸法横(mm)
105