共栄プラスチック
共栄プラスチックの 名札
共栄プラスチックの ピン/クリップ式名札
U型名札 2mm厚 アクリル製両用クリップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
54581180
品番
U-7
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 両用クリップ付。
両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
両用クリップ付
厚さ(mm)
2
色
クリア
材質(本体)
アクリル樹脂製
規格
U型
中紙寸法縦(mm)
30
中紙寸法横(mm)
60