U型名札 2mm厚 アクリル製 金属両用クリップ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード54581207 品番U-20
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ2.0mm アクリル製、U型名札 金属両用クリップ付。
金属両用クリップ付アクリル樹脂製のU型名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様金属両用クリップ付 厚さ(mm)2 クリア 材質(本体)アクリル樹脂製 規格U型 中紙寸法縦(mm)25 中紙寸法横(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする