PETパーティー用名札 名刺型 両用クリップ付 1個包装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード54581225 品番P-4-JAN
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

地球にやさしい環境対応、名刺型 PETパーティー用名札の両用クリップ付(1個包装)。
地球にやさしい環境対応のPET樹脂製パーティー用名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様両用クリップ付、1個包装 クリア 材質(本体)PET樹脂製 規格名刺型 中紙寸法縦(mm)55 中紙寸法横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする