大容量ダウントランス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54581505 品番DT-50
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。
電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。
使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。

用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。 長さ(mm)290 幅(mm)230 質量(kg)約21 高さ(mm)275 電流(A)50 定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)100 容量(kVA)定格:5 入力電圧(V)200 相数 奥行D(mm)290 時間定格連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする