若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ 三価ユニクロ シーリング ナベ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
54581608
品番
69416NZ
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
頭部形状
なべ
呼び径(mm)
4
全長(mm)
16
ねじ部長さ(mm)
16
頭径(mm)
8.2
働き寸法(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
材質
ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
用途
角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。