モーター動噴(圧力計付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54581749 品番ON625-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品
吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/
高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。 質量(kg)17 出力0.4KW 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ノズルSORM 高圧ホース(m)1/4"×10 吸水量(L/min)7
注意
※受注生産品となりますのでキャンセルはできません。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする