若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス シーリング ナベ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(350本)
全長(mm)
16
注文コード
54581766
品番
69516PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,075
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
全長・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
5
全長(mm)
16
ねじ部長さ(mm)
16
頭径(mm)
9.6
働き寸法(mm)
4
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
材質
ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM
頭部形状
なべ
用途
角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。