891005 アメニティBコートR KIHARA(キハラ) 54582579

アメニティBコートR

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(50m)
サイズ52cm判
内容量1本(50m)注文コード54582579品番891005
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
サイズ52cm判
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54582457
2023-08-21
用途: 職場で使用

長時間使用する展示物の保護や屋外用展示物の補強などに使用しています。

対象商品 : 54582579
2023-05-02
用途: 絵本の強化、補修等
教育・研究機関

同類の商品が他社で販売終了になっていたので手に入って良かった。
値段の高騰で高価なものとなった。幼児の教材等で使用する為もう少し安価で購入できると有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする