液肥ニードル(ブッシング付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54582677 品番ON212
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。
液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用
目盛調整9 段階
液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分
液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分
液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。

用途吸水側に取付けてください。 全長(mm)93 質量(g)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54582677
2026-03-10
用途:
エンジンポンプに取り付けて液肥を混入させる
農・林・水産業

液肥を吸う側のホースは、内径6mmのホースが取付可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする