シフトノブ 水中花 150mm ミックス 変換アダプター付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54583009 品番MM75-0066-MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シフトノブ全長:約150mm8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

適合
口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【適合車種】
汎用
用途内装ドレスアップ 付属品付属アダプター、10×1.25、8×1.25 全長(mm)150
注意
【使用上の注意】
※この商品はアクリル樹脂(PC材)で成形されております。素材の特性上下記の洗剤又は薬品に触れるとケミカルクラック(亀裂のようなもの)が発生する場合が御座います。ケミカルクラックが起こりやすい薬品メタノール、エタノール、ベンゼン、石油ベンジン、アセトン、酢酸、ガソリン灯油、ケロシン、シリコーン(プラスチックシリコーンは含まない)ケミカルクラックとは樹脂に応力と薬品が関わることで起こる割れの事です。なお、ケミカルクラックを起こした製品をそのまま使用するのはお控えください。万が一薬品が付着してしまった場合は濡れた布でしっかりとふき取り乾かして下さい。また、ケミカルクラックは製品不良では御座いません。これらの症状に対する、交換・返品対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。
【注意事項】
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする