PH-F81 ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ ハウツー 54583124 PH-F81 ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ ハウツー 54583124 PH-F81 ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ ハウツー 54583124 PH-F81 ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ ハウツー 54583124 PH-F81 ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ ハウツー 54583124

ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583124 品番PH-F81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

入れやすいスティック氷

用途
ステンレスボトルにぴったりのスティック氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー細口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に9個の氷が作れる。 口径3cmのボトルに対応。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 氷サイズ:幅約1.9cm 高さ約2.2cm 長さ約10cm。
材質ポリプロピレン 間口(mm)124 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×3.6
注意
※製氷時の水位は、必ず仕切りの凹み部分より低くし、本体を水平にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする