用途
溶けるスピードがゆっくりで長持ちするブロック形状の大きめ氷が作れる「ブロックアイストレー大きめ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に14個の氷が作れる。 アイスコーヒーやソフトドリンクに合う少し大きめのブロック氷。 スポーツやレジャー、屋外イベントなど水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 暑さ対策にも必須アイテム。 氷以外にもジュースやコーヒーを凍らせたり、離乳食やだし汁のストックなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。 原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン
間口(mm)124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.2