PH-F83 家飲みアイストレー チューハイ ハウツー 54583158 PH-F83 家飲みアイストレー チューハイ ハウツー 54583158 PH-F83 家飲みアイストレー チューハイ ハウツー 54583158 PH-F83 家飲みアイストレー チューハイ ハウツー 54583158

家飲みアイストレー チューハイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583158 品番PH-F83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

くだいたようなかち割り氷

用途
ピックでくだいたようなかち割り氷が作れる「家飲みアイストレーチューハイ」(製氷皿・製氷器)。 一度に10個の氷が作れる。 チューハイやハイボール、カクテル等のお酒・アルコール飲料のロック割りにご使用頂くと居酒屋気分が味わえて家飲み・宅飲み、来客時にも大活躍。 アイスコーヒーやお茶、ソフトドリンクもおしゃれに演出できる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。
フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。
材質ポリプロピレン 間口(mm)124 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.7
注意
※製氷時の水位は、氷型の凹みからあふれないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする