用途
ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。
水をかけずにひねると氷が割れる事があります。
上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。
材質ポリプロピレン
間口(mm)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2