PH-F84 家飲みアイストレー オンザロック ハウツー 54583176 PH-F84 家飲みアイストレー オンザロック ハウツー 54583176 PH-F84 家飲みアイストレー オンザロック ハウツー 54583176 PH-F84 家飲みアイストレー オンザロック ハウツー 54583176 PH-F84 家飲みアイストレー オンザロック ハウツー 54583176

家飲みアイストレー オンザロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54583176 品番PH-F84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

長持ちするまる氷

用途
溶けにくく長持ちする、直径約50mmの大きめまる氷が作れる「家飲みアイストレーオンザロック」(製氷皿・製氷器)。 一度に4個の丸型の氷が簡単に作れる。 お酒・アルコール飲料のロック割り(カクテル・焼酎・ウイスキー等)がおしゃれに演出でき、おうちでショットバー気分が味わえる。 氷が溶けていくとロックから水割りのような味わいの変化を楽しめる。 まる氷で家飲み・宅飲みがグレードアップ。ジュースやコーヒーなどのドリンクメニューも充実させればおうちカフェも楽しめる。自分用だけでなく、来客時にも大活躍。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿をはずして氷を取り出す。
水をかけずにひねると氷が割れることがあります。
上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。
材質ポリプロピレン 間口(mm)780 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.8×26×5.8
注意
※製氷時は本体を水平にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする